TOUGH GUY 1DU74 Lattia- ja kansiharja 12 tuumaa Blck 2 tuumaa Trm | AA9LDF

TOUGH GUY 1DU74 Lattia- ja kansiharja 12 tuumaa Blck 2 tuumaa Trm

Varastossa
Tuote: AA9LDF Malli: 1DU74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia- ja kansiharja
HaponkestäväEi
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko12 "
Harjaksen väriBeige
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus12 "
Harjan leveys2.75 "
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä materiaaliSynteettinen
Kahva materiaalijalopuu
Kokonaispituus12 "
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1DU74 Lattia- ja kansiharja 12 tuumaa Blck 2 tuumaa Trm
€24.87 / yksikkö