Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES MSR24 hihnaripustin kulmikas klipsi | AB3FDT 1RVG1

CADDY INDUSTRIAL SALES MSR24 hihnaripustin kulmikas klipsi

Varastossa
Tuote: AB3FDT Malli: MSR24Ristiviite: 1RVG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan ripustin
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata200 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
TyyppiVasara päällä, kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tukee putkea tai kanavaa laipasta, jossa on nauhoja tai vanteita; Hyväksyy hihnan, jonka leveys on enintään 1 1/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES MSS24 hihnaripustin, suora pidike | AB3FDU 1RVG2 MSS24Vasara päällä, suora pidike€3.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES MSR24 hihnaripustin kulmikas klipsi
€3.40 / yksikkö