Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLB37EG Beam Clamp kierretanko 3/8 tuumaa terästä | AF2ACQ 6PFR4

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLB37EG palkkikiinnitin kierretanko 3/8 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AF2ACQ Malli: CRLB37EGRistiviite: 6PFR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Koko.125 tonnia.
Mitat A0.5 "
Mitat C0.75 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Laipan leveys0.31 "
Reiän kokoKierretty 3/8 "
Leuan avaaminen1/8 - 5/16 "
Kuormitusluokitus250-500 paunaa
MateriaaliTeräs
Nimellinen putki / putki3 / 8 "
TyyppiKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putki tai putki OD (tuumaa) (4)
    • Mitat B Min. (2 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataSuorittaa loppuunLaipan leveysVavan kokoKierteen kokoTyyppiLeveysReiän kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050PL Palkinkiristin 1/2 tuuman tangon koko pallografiittivalurauta | AA9FKT 1CWJ7 3000050PL950 palkin yläosaan, 760 pohjaan--1 / 2 "1 / 2 "1/2 "tangon koolle3 / 4 "-€11.59
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG Beam Clamp 3/8 tuuman takorauta | AB3FAR 1RUY3 3000037EGPalkin yläosa 500 ja alaosa 250 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "3/8 "tangon koolle1.12 "-€5.95
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG Beam Clamp 1/2 tuuman tangon koko | AB3FAT 1RUY4 3000050EGPalkin yläosa 950 ja alaosa 760 Lb.--1 / 2 "1 / 2 "1/2 "tangon koolle1.12 "-€15.74
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100037PL Leveä suupalkin puristin 3/8 tuuman tangon koko | AB3FAU 1RUY5 3100037PLPalkin yläosa 500 ja alaosa 250 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "Leveä suu1"-€10.96
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL Leveä suupalkin puristin 1/2 tuuman tangon koko | AB3FAV 1RUY6 3100050PLPalkin yläosa 950 ja alaosa 760 Lb.--1 / 2 "1 / 2 "Leveä suu1"-€14.46
CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Purlin puristin 3/8 tuuman tangon koko | AB3FAW 1RUY7 3150037PL400--3 / 8 "3 / 8 "purlin--€18.83
CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW4 monilaippainen palkkikiinnike 1/4 tuuman tangon koko | AB3FDV 1RVG3 PHSW4C- ja Z-urat 200 ja litteät laipat 160 paunaa.--1 / 4 "1 / 4 "Monilanka3.25 "-€16.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLB37EG palkkikiinnitin kierretanko 3/8 tuumaa terästä
€14.70 / yksikkö