Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT425 Säädettävä hihna vaakasuora 1/4 tuuman tanko | AC2KTN 2KXG8

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT425 säädettävä vaakahihna, 1/4 tuuman tanko

Varastossa
Tuote: AC2KTN Malli: CAT425Ristiviite: 2KXG8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hihna
VäriSuikale / musta
MateriaaliSinkitty teräs ja polypropeeni
Max. kapasiteetti99 paunaa
AsennuspaikkaKatto
AsennustyyppiVaakasuora tai 1/4 "kierretanko
TyyppiKaapelin tuki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitysreikä 9/32 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspaikkaAsennustyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES CAT425A6 Säädettävä hihna Vaaka 3/8 tuuman tanko | AC2KTP 2KXG9 CAT425A6KierretankoVaakasuora tai 3/8 "kierretanko€62.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT425 säädettävä vaakahihna, 1/4 tuuman tanko
€56.61 / yksikkö