Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT425A6 Säädettävä hihna Vaaka 3/8 tuuman tanko | AC2KTP 2KXG9

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT425A6 säädettävä hihna, vaakasuora 3/8 tuuman tanko

Varastossa
Tuote: AC2KTP Malli: CAT425A6Ristiviite: 2KXG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hihna
VäriSuikale / musta
MateriaaliSinkitty teräs ja polypropeeni
Max. kapasiteetti99 paunaa
AsennuspaikkaKierretanko
AsennustyyppiVaakasuora tai 3/8 "kierretanko
TyyppiKaapelin tuki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitysreikä 9/32 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspaikkaAsennustyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES CAT425 Säädettävä hihna vaakasuora 1/4 tuuman tanko | AC2KTN 2KXG8 CAT425KattoVaakasuora tai 1/4 "kierretanko€56.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT425A6 säädettävä hihna, vaakasuora 3/8 tuuman tanko
€62.70 / yksikkö