Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9683XL Päällystetyt käsineet Xl Harmaa / valkoinen Pr | AD2MWN 3RUK8

MEMPHIS GLOVE 9683XL Päällystetyt käsineet Xl Harmaa/valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AD2MWN Malli: 9683XLRistiviite: 3RUK8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaalivuoriton
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9683XS Päällystetyt käsineet Xs Harmaa / valkoinen Pr | AA6EYH 13V978 9683XSXS€5.64
MEMPHIS GLOVE 9683L Päällystetyt käsineet L Harmaa / valkoinen Pr | AD2MWL 3RUK5 9683LL€5.64
MEMPHIS GLOVE 9683M Päällystetyt käsineet M Harmaa / valkoinen Pr | AD2MWM 3RUK6 9683MM€5.64
MEMPHIS GLOVE 9683S Päällystetyt käsineet S Harmaa / valkoinen Pr | AF4BYK 8PGL1 9683SS€5.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9683XL Päällystetyt käsineet Xl Harmaa/valkoinen Pr
€5.64 / yksikkö