CADDY INDUSTRIAL SALES 4060400S4 Clevis-ripustin, koko 4 tuumaa | AB3FGB 1RVR4

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060400S4 Clevis-ripustin, koko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FGB Malli: 4060400S4Ristiviite: 1RVR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Hangeri
Pituus7.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Ladata1130 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4"
Vavan koko5 / 8 "
Kierteen koko5 / 8 "
Leveys5 / 38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suositellaan paikallaan olevien eristämättömien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkilinjojen ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoLeveysHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060050S4 Clevis Ripustin Koko 1/2 tuumaa | AB3FFR 1RVP4 4060050S42.125 "610 paunaa1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "1.62 "€25.80
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Clevis Ripustin Koko 3/4 tuumaa | AB3FFT 1RVP5 4060075S42.375 "610 paunaa3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€30.53
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060100S4 Clevis-ripustin, koko 1 tuumaa | AB3FFU 1RVP6 4060100S42.75 "610 paunaa1"3 / 8 "3 / 8 "2 1 / 16 "€29.81
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060125S4 Clevis Ripustin Koko 1 1/4 tuumaa | AB3FFV 1RVP7 4060125S43 5 / 16 "610 paunaa1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "2.38 "€46.12
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060150S4 Clevis Ripustin Koko 1 1/2 In | AB3FFW 1RVP8 4060150S43 15 / 16 "610 paunaa1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "2 15 / 16 "€45.07
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060200S4 Clevis Ripustin Koko 2 tuumaa | AB3FFX 1RVP9 4060200S44.5 "610 paunaa2"3 / 8 "3 / 8 "3.25 "€47.18
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060250S4 Clevis Ripustin Koko 2 1/2 tuumaa | AB3FFY 1RVR1 4060250S45/14 "1130 paunaa2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€67.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060400S4 Clevis-ripustin, koko 4 tuumaa
€124.22 / yksikkö