Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 350812M putkikiinnike 1/2-3/4 tuuman metallitappi | AC2KRG 2KXB8

CADDY INDUSTRIAL SALES 350812M putkikiinnike 1/2-3/4 tuuman metallitappi

Varastossa
Tuote: AC2KRG Malli: 350812MRistiviite: 2KXB8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken tukikiinnike
Suorittaa loppuunSinkkifosfaatti
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiKierrä kiinni, napsauta kiinni
Nimellinen putki / putki1/2 ", 3/4"
AlaluokkaJohtimet ja kaapeliripustimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMateriaaliAsennustyyppiKierteen kokoVaijerivalikoimaHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M putkiliitin Sulje 1/2 - 3/4 In | AC2KMJ 2KWP2 812MSinkkifosfaattiJohdinpidike-TeräsNapsauta kiinni--€1.71
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M4I putkiliitin Sulje 1/2 - 3/4 In | AC2KMK 2KWP3 812M4ISinkkifosfaattiJohdinpidike-TeräsNapsauta kiinni# 14-20-€2.10
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M24 putkikiinnike 1/2 - 3/4 tuuman kuormitus 75 Lbs | AC2KMQ 2KWP8 812M24SinkkifosfaattiJohdinpidike-TeräsVasara päällä, napsauta kiinni--€6.08
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M24SM putkikiinnike 1/2 - 3/4 tuuman kuormitus 25 Lbs | AC2KMR 2KWP9 812M24SMSinkkifosfaattiJohdinpidike-TeräsVasara päällä, napsauta kiinni--€4.95
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M58 putkikiinnike 1/2 - 3/4 tuuman kuormitus 75 Lbs | AC2KMT 2KWR1 812M58SinkkifosfaattiJohdinpidike-TeräsVasara päällä, napsauta kiinni--€6.60
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M58SM putkikiinnike 1/2 - 3/4 tuuman kuormitus 25 Lbs | AC2KMU 2KWR2 812M58SMSinkkifosfaattiJohdinpidike-TeräsVasara päällä, napsauta kiinni--€5.16
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M912 putkikiinnike 1/2 - 3/4 tuuman kuormitus 75 Lbs | AC2KMV 2KWR3 812M912SinkkifosfaattiJohdinpidike-TeräsVasara päällä, napsauta kiinni--€7.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 350812M putkikiinnike 1/2-3/4 tuuman metallitappi
€4.99 / yksikkö