VELVAC 050007 Perävaunukaapeli 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPL 35NL26

VELVAC 050007 Perävaunun kaapeli 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor

Varastossa
Tuote: AH4WPL Malli: 050007Ristiviite: 35NL26

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kaapeli
VäriMulticolor
KapellimestariKupari
EristysmateriaaliPVC
Takki väriMusta
Maks. Jännite60 VDC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.57 "
Johtimien lukumäärä6
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 176 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, punainen, vihreä, sininen, ruskea
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.675
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)41.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriLangan kokoHinta
VELVAC 050001 Perävaunukaapeli 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPJ 35NL24 0500010.43 "4100ft.Vihreä, musta, punainen, valkoinen14AWG€230.40
VELVAC 050001-7 Perävaunukaapeli 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPK 35NL25 050001-70.43 "4500ft.Vihreä, musta, punainen, valkoinen14AWG€959.48
VELVAC 050019 Perävaunukaapeli 12 -mittari Kiinteä 60V PVC Mlticolor | AH4WPM 35NL27 0500190.63 "7100ft.Musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen12AWG€511.61
VELVAC 050019-7 Trailer Cable 12 Gauge Solid 60 V PVC Mlticolor | AH4WPN 35NL28 050019-70.63 "7500ft.Musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen12AWG€2,581.43
VELVAC 050042 Perävaunukaapeli 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPP 35NL29 0500420.57 "7100ft.Musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen14AWG€342.56
VELVAC 050042-7 Perävaunukaapeli 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor | AH4WPQ 35NL30 050042-70.57 "7500ft.Musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen14AWG€1,555.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 050007 Perävaunun kaapeli 14 Gauge Solid 60V PVC Mlticolor
€326.42 / yksikkö