Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U-pultti muttereilla 1 1/2 tuumaa 1090 Lb Suurin kuormitus | AA9FKM 1CWJ1

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U-pultti muttereilla 1 1/2 tuumaa 1090 Lb enimmäiskuormitus

Varastossa
Tuote: AA9FKM Malli: 150M0150PLRistiviite: 1CWJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti muttereilla
Pituus4-5/16
MateriaaliMusta tempervalurauta
Max. Ladata1090 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 2 "
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinteiden eristämättömien putkilinjojen keskeyttämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL U-pultti muttereilla 1/2 tuuman 435 Lb enimmäiskuormitus | AA9FKH 1CWH6 150M0050PL3.5 "435 paunaa1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€0.37
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0075PL U-pultti muttereilla 3/4 tuumaa 435 Lb Suurin kuormitus | AA9FKJ 1CWH7 150M0075PL3-9/16435 paunaa3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€0.41
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U-pultti muttereilla 2 tuumaa 1090 Lb Suurin kuormitus | AA9FKN 1CWJ2 150M0200PL4-13/161090 paunaa2"3 / 8 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0300PL U-pultti muttereilla 3 tuumaa 2020 Lb Suurin kuormitus | AA9FKQ 1CWJ4 150M0300PL6-5/162020 paunaa3"1 / 2 "1 / 2 "€0.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U-pultti muttereilla 1 1/2 tuumaa 1090 Lb enimmäiskuormitus
€0.80 / yksikkö