CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U-pultti muttereilla 2 tuumaa 1090 Lb Suurin kuormitus | AA9FKN 1CWJ2

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U-pultti muttereilla 2 tuuman 1090 Lb enimmäiskuormitus

Tuote: AA9FKN Malli: 150M0200PLRistiviite: 1CWJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti muttereilla
Pituus4-13/16
MateriaaliMusta tempervalurauta
Max. Ladata1090 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2"
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinteiden eristämättömien putkilinjojen keskeyttämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL U-pultti muttereilla 1/2 tuuman 435 Lb enimmäiskuormitus | AA9FKH 1CWH6 150M0050PL3.5 "435 paunaa1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€0.37
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0075PL U-pultti muttereilla 3/4 tuumaa 435 Lb Suurin kuormitus | AA9FKJ 1CWH7 150M0075PL3-9/16435 paunaa3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€0.41
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U-pultti muttereilla 1 1/2 tuumaa 1090 Lb Suurin kuormitus | AA9FKM 1CWJ1 150M0150PL4-5/161090 paunaa1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€0.80
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0300PL U-pultti muttereilla 3 tuumaa 2020 Lb Suurin kuormitus | AA9FKQ 1CWJ4 150M0300PL6-5/162020 paunaa3"1 / 2 "1 / 2 "€0.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U-pultti muttereilla 2 tuuman 1090 Lb enimmäiskuormitus