Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 1070150EG Yksireikäinen käärehihna 1 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB3FAC 1RUW4

CADDY INDUSTRIAL SALES 1070150EG Yksireikäinen käärehihna 1 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3FAC Malli: 1070150EGRistiviite: 1RUW4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken hihna
Pituus1.75 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 2 "
TyyppiKääri ympärille, yksi reikä
Leveys3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suositellaan CPVC-putken tukemiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoTyyppiLeveysHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070075EG Yksireikäinen käärehihna 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB3EZZ 1RUW1 1070075EG1.25 "3 / 4 "Kääri ympärille, yksi reikä2.38 "€14.53
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070100EG Yksireikäinen hihnan ympärille 1 tuuma - 5 kpl pakkaus | AB3FAA 1RUW2 1070100EG1.437 "1"Kääri ympärille, yksi reikä2 11 / 16 "€15.61
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070125EG Yksireikäinen käärehihna 1 1/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB3FAB 1RUW3 1070125EG1.625 "1-1 / 4 "Kääri ympärille, yksi reikä3 1 / 16 "€12.89
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070200EG Yksi reikä hihnan ympärillä 2 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB3FAD 1RUW5 1070200EG1.875 "2"Kääri ympärille, yksi reikä3 11 / 16 "€16.85
CADDY INDUSTRIAL SALES 1080075EG Kaksireikäinen hihna, koko 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB3FAE 1RUW6 1080075EG3.25 "3 / 4 "Kaksi reikää2.25 "€10.71
CADDY INDUSTRIAL SALES 1080100EG Kaksireikäinen hihna, koko 1 tuuma - 5 kpl pakkaus | AB3FAF 1RUW7 1080100EG3.5 "1"Kaksi reikää2 1 / 2 "€13.93
CADDY INDUSTRIAL SALES 1080125EG Kaksireikäinen hihna, koko 1 1/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB3FAG 1RUW8 1080125EG4.25 "1-1 / 4 "Kaksi reikää3.25 "€13.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 1070150EG Yksireikäinen käärehihna 1 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€15.30 / yksikkö