Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Tangon kytkin 1/4 tuuman tanko 240 Lb Max kuorma | AA9FHV 1CWD6

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Tangon kytkin 1/4 tuuman tanko 240 Lb Suurin kuormitus

Varastossa
Tuote: AA9FHV Malli: 0250025EGRistiviite: 1CWD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankokytkin
Pituus7 / 8 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata240 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 4 "
Vavan koko1/4
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kahden saman pituisen kierretangon liittämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250037EG Tangon kytkin 3/8 tuuman tanko 240 Lb Suurin kuormitus | AA9FHW 1CWD7 0250037EG1.75 "610 paunaa3 / 8 "3/83 / 8 "€5.43
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250050EG Tangon kytkin 1/2 tuuman tanko 240 Lb Max kuorma | AA9FHX 1CWD8 0250050EG1.75 "1130 paunaa1 / 2 "1/21 / 2 "€4.70
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250075EG Tangon kytkin 3/4 tuuman tanko 240 Lb Suurin kuormitus | AA9FHY 1CWE1 0250075EG2.25 "2710 paunaa3 / 4 "3/43 / 4 "€7.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Tangon kytkin 1/4 tuuman tanko 240 Lb Suurin kuormitus
€1.93 / yksikkö