CABOT 140.0006712.007 Kiinteän öljyn tahra Ultra valkoinen tasainen 1 gallona | AC2WUP 2NTF8

CABOT 140.0006712.007 Solid Oil Stain Ultra White Flat 1 gallona

Varastossa
Tuote: AC2WUP Malli: 140.0006712.007Ristiviite: 2NTF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivärinen öljy tahra
SovellusmenetelmäHarjaa, rullaa, suihkuta
LevityslämpötilaYli 50 astetta F
VäriErittäin valkoinen
VäriperheValkopyykki
Kattavuus400-500 neliömetriä Sileä pinta, 150 - 250 neliömetriä karkea pinta
Kuiva-aika24 hr.
Kuivaa aikaa päällystää24 hr.
AltistumisolosuhteetUlkopuoli
Suorittaa loppuunTasainen
Koko1 gal.
pintaPuupinnat
VOC-sisältöVähemmän kuin 250 g / l

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.83
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3208100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABOT 140.0006712.007 Solid Oil Stain Ultra White Flat 1 gallona
€120.80 / yksikkö