Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABOT 140.0001880.007 Kiinteä akryyliväri Redwood Low Luster 1gal | AC2WUN 2NTD9

CABOT 140.0001880.007 Kiinteä akryyli petsi Redwood Low Luster 1gal

Varastossa
Tuote: AC2WUN Malli: 140.0001880.007Ristiviite: 2NTD9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä akryylimaali
SovellusmenetelmäHarjaa, rullaa, suihkuta
LevityslämpötilaYli 50 astetta F
VäriPunapuu
VäriperhePunaiset
Kattavuus150 - 250 neliömetriä
Kuiva-aika1 hr.
Kuivaa aikaa päällystää4-6 tuntia.
AltistumisolosuhteetUlkopuoli
Suorittaa loppuunMatala kiilto
Koko1 gal.
pintaPuu- tai sementtipinnat
VOC-sisältöVähemmän kuin 250 g / l

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6845
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3209100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäriperheHinta
CABOT 140.0001844.007 Kiinteä tahra Driftwood Grey Low Luster 1gal | AC2WUM 2NTD8 140.0001844.007Driftwood harmaaGrays€94.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABOT 140.0001880.007 Kiinteä akryyli petsi Redwood Low Luster 1gal
€94.36 / yksikkö