Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC07058 eristetty räikkäavain, 7/8 tuuman koko | AG2AYQ 31CE88

CH HANSON USC07058 eristetty räikkäavain, 7/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG2AYQ Malli: USC07058Ristiviite: 31CE88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty räikkäavain
Suorittaa loppuunMatta
Joustava pääEi
Pään koko7 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs, nailon 11
Min. Valokaari6 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä0
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus7.5 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliLaatikon loppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHammaspyörien lukumääräKokoSidonta pystyyJakoavain tyyliHinta
CH HANSON USC07050 eristetty räikkäavain, 3/8 tuuman koko | AG2AYM 31CE84 USC07050Hiiliteräs, nailon 11-3 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Laatikon loppu€69.30
CH HANSON USC07052 eristetty räikkäavain, 1/2 tuuman koko | AG2AYN 31CE85 USC07052Hiiliteräs, nailon 11-1 / 2 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Laatikon loppu€77.66
CH HANSON USC07056 eristetty räikkäavain, 3/4 tuuman koko | AG2AYP 31CE87 USC07056Hiiliteräs, nailon 11-3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Laatikon loppu€89.42
CH HANSON USC07054 eristetty räikkäavain, 7-1/2 tuuman koko | AH3BVQ 31CE86 USC07054Hiiliteräs60-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Double Box End€87.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC07058 eristetty räikkäavain, 7/8 tuuman koko
€113.20 / yksikkö