Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN NUT MPB653 Hex Nut, Grade 2, 1/4-28 Thread Size, 50Pk | AB9WLC 2FUP9

MIDWEST ACORN NUT MPB653 kuusiomutteri, luokka 2, kierrekoko 1/4-28, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB9WLC Malli: MPB653Ristiviite: 2FUP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunkromi
Luokka2
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka2
täyttöjä2FUD5
Koko1 / 4-28
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB653 kuusiomutteri, luokka 2, kierrekoko 1/4-28, 50 pk
€47.37 /pakkaus