Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC03000 Säädettävä jakoavain karkaistu teräs kromi | AF6HKB 19MV21

CH HANSON USC03000 Säädettävä jakoavain karkaistu teräskromi

Varastossa
Tuote: AF6HKB Malli: USC03000Ristiviite: 19MV21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunkromi
KahvaNylon 11
Leuan kapasiteetti1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
CH HANSON USC03010 Säädettävä jakoavain karkaistu teräs kromi | AA8QJZ 19MV22 USC030101.375 "12 "€138.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC03000 Säädettävä jakoavain karkaistu teräskromi
€112.25 / yksikkö