Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00004 eristetty työkalupussi, 13 osaa | AG2AYE 31CE73

CH HANSON USC00004 eristetty työkalupussi, 13 osaa

Varastossa
Tuote: AG2AYE Malli: USC00004Ristiviite: 31CE73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€971.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalupussi
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä13
Mukana pähkinäohjaimet3/16", 1/4", 5/16"
Pihdit mukanaLävistäjät 7-1 / 2 ", Linemanin pihdit 9", pitkäkärkiset pihdit 8 ", vesipumpun pihdit 10", vaijerinkuorijat 6 "
suojaaSähköiskuja vastaan ​​Jopa 1000 volttia
Ruuvimeisselit mukana(3) Uralämmittimet: 9/64 "x 3", 3/16 "x 4", 1/4 "x 6", Phillips-ruuvimeisseli # 2 x 4 "
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinPussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00004 eristetty työkalupussi, 13 osaa
€971.57 / yksikkö