CH HANSON 83009 Mattokuivain, 1/3 HP, 115V, 60 Hz | CD6LLK

CH HANSON 83009 Mattokuivain, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz

Varastossa
Tuote: CD6LLK Malli: 83009

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton / lattian kuivausrumpu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CH HANSON 83010 Mattokuivain, 1/2 HP, 115V, 60 Hz | CD6LLL 83010€289.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 83009 Mattokuivain, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz
€264.60 / yksikkö