Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 26700-207 Digitaalinen kädessä pidettävä mikroskooppi 10 x -200 X | AE8JNQ 6DHF7

AVEN 26700-207 Kädessä pidettävä digitaalinen mikroskooppi 10 x -200 X

Varastossa
Tuote: AE8JNQ Malli: 26700-207Ristiviite: 6DHF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä digitaalinen lähi-IR-mikroskooppi
Pohjamitta5-1 / 2 "x 5"
näyttöDigitaalinen tietokone/analoginen SVGA/VGA -näyttö
Okulaarin astelevyEi
NäkökenttäÄäretön
liitäntäUSB 2.0
ValonlähdeLED
Suurennos10X - 200X
JalustatyyppiYhden varren puomi
TyyppiStereo
TyöetäisyysÄäretön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9011204000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 26700-207 Kädessä pidettävä digitaalinen mikroskooppi 10 x -200 X
€371.33 / yksikkö