CH HANSON 70470 stensiili suora nuoli, 42 tuuman symbolin pituus, 48 ​​x 24 tuumaa koko | AC6RZC 36A494

CH HANSON 70470 stensiili suora nuoli, 42 tuuman symbolin pituus, 48 ​​x 24 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC6RZC Malli: 70470Ristiviite: 36A494

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSapluuna
MerkkiSuora nuoli
Merkin korkeus42 "
VäriValkoinen
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys24 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.02
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9017208060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysVäriMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
CH HANSON 70093 stensiili, ulostulo, 24 x 12 tuuman merkkikoko | AC6RVR 36A415 70093poistuminen24 "12 "ValkoinenMatalan tiheyden polyeteeni30 "60 "€161.73
CH HANSON 70131 stensiili, yksi, 12 x 9 tuuman koko | AC6RWF 36A428 70131yksi12 "9"ValkoinenMatalan tiheyden polyeteeni18 "37 "€5.88
CH HANSON 70180 stensiili, asiakas, 6 x 4 tuuman koko | AC6RWV 36A441 70180Asiakas6"4"ValkoinenMatalan tiheyden polyeteeni12 "48.5 "€8.24
CH HANSON 10072 stensiili, 4-1/2 tuuman koko, messinki | AH7JPR 36UV39 10072Kirjaimet ja numerot2.5 "-KultaMessinki4.5 "5"€218.75
CH HANSON 12312 stensiili, 2 tuuman kuva | CH3TLN 12312-------€76.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 70470 stensiili suora nuoli, 42 tuuman symbolin pituus, 48 ​​x 24 tuuman koko
€102.82 / yksikkö