FOUNTAINHEAD 190387 Intian polttosäiliön palopumppu, Fedco-pumppu, 5 Gal kapasiteetti | AF7PUA 22FH65

FOUNTAINHEAD 190387 Indian polytankkipalopumppu, Fedco-pumppu, kapasiteetti 5 gal

Varastossa
Tuote: AF7PUA Malli: 190387Ristiviite: 22FH65

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumutinpumppu
Syvyys8.5 "
Korkeus22 "
Letkun pituus50 "
Letkun materiaaliJoustava / öljynkestävä kumi
Säiliön suodattimessaKyllä
Suuttimen materiaaliMessinki
Suuttimen tyyppiDual tuuletin ja suoratoisto
Avauskoko4"
Painealue20 - 35 psi
Paineen vapautusEi
säiliön tilavuus5 gal.
Säiliömateriaalipolyeteeni
Sauvan pituus19 - 30 "
Sauvan materiaaliMessinki
Paino tyhjä10.2 lb
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8424819040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOUNTAINHEAD 190387 Indian polytankkipalopumppu, Fedco-pumppu, kapasiteetti 5 gal
€257.66 / yksikkö