CH HANSON 70063 stensiili, pysäytys, 24 x 12 tuuman merkkikoko | AC6RVF 36A405

CH HANSON 70063 stensiili, pysäytys, 24 x 12 tuuman merkkikoko

Varastossa
Tuote: AC6RVF Malli: 70063Ristiviite: 36A405

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSapluuna
Merkkistop
Merkin korkeus24 "
Merkin leveys12 "
VäriValkoinen
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys60 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9017208060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
CH HANSON 70061 stensiili, pysäytys, 12 x 9 tuuman merkkikoko | AC6RVD 36A403 7006112 "9"18 "48 "€86.51
CH HANSON 70060 stensiili, pysäytys, 6 x 4 tuuman merkkikoko | CH3UGR 70060----€30.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 70063 stensiili, pysäytys, 24 x 12 tuuman merkkikoko
€148.86 / yksikkö