Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 43195 Tyhjä tagi, kuusikulmio, teräs, 10 pk | AF6XJA 20LT97

CH HANSON 43195 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, teräs, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AF6XJA Malli: 43195Ristiviite: 20LT97

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriTeräs
Korkeus1.25 "
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapeKuusikulmio
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliShapeHinta
CH HANSON 42492 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, messinki, 1-1/4 tuumaa, 25 kpl | AD3FWT 3YYL7 42492Messinki1 1 / 4 "MessinkiHex€23.48
Ch Hanson 41250 tyhjä tunniste, kuusikulmainen, alumiini, 1-1/16 tuuman dia., 100 pk | CH3TZH 41250-1 1 / 16 "alumiiniHex€32.68
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41260 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, alumiini, 1-1/4 tuumaa, 100 pk | CH3TZM 41260-1 1 / 4 "alumiiniHex€40.76
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41261 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, messinki, 1-1/4 tuumaa, 100 kpl | CH3TZN 41261-1 1 / 4 "MessinkiHex€69.22
Tarjouspyyntö
Ch Hanson 41482 tyhjä tunniste, kuusikulmainen, messinki, 1-1/16 tuuman dia., 100 pk | CH3UBA 41482-1 1 / 16 "MessinkiHex€59.32
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41483 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, ruostumaton teräs, 1-1/16 tuumaa, 100 pk | CH3UBB 41483-1 1 / 16 "Ruostumaton teräsHex€74.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 43195 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, teräs, 10 kpl
€25.97 / yksikkö