Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 42492 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, messinki, 1-1/4 tuumaa, 25 kpl | AD3FWT 3YYL7

CH HANSON 42492 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, messinki, halkaisija 1-1/4 tuumaa, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AD3FWT Malli: 42492Ristiviite: 3YYL7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriMessinki
Halkaisija1 1 / 4 "
Korkeus1.25 "
MateriaaliMessinki
ShapeHex
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliShapeHinta
CH HANSON 43195 Tyhjä tagi, kuusikulmio, teräs, 10 pk | AF6XJA 20LT97 43195Teräs-Ruostumaton teräsKuusikulmio€25.97
Ch Hanson 41250 tyhjä tunniste, kuusikulmainen, alumiini, 1-1/16 tuuman dia., 100 pk | CH3TZH 41250-1 1 / 16 "alumiiniHex€32.68
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41260 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, alumiini, 1-1/4 tuumaa, 100 pk | CH3TZM 41260-1 1 / 4 "alumiiniHex€40.76
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41261 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, messinki, 1-1/4 tuumaa, 100 kpl | CH3TZN 41261-1 1 / 4 "MessinkiHex€69.22
Tarjouspyyntö
Ch Hanson 41482 tyhjä tunniste, kuusikulmainen, messinki, 1-1/16 tuuman dia., 100 pk | CH3UBA 41482-1 1 / 16 "MessinkiHex€59.32
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41483 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, ruostumaton teräs, 1-1/16 tuumaa, 100 pk | CH3UBB 41483-1 1 / 16 "Ruostumaton teräsHex€74.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 42492 Tyhjä etiketti, kuusikulmio, messinki, halkaisija 1-1/4 tuumaa, 25 kpl
€23.48 / yksikkö