Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 43119 Tyhjä etiketti, suorakulmio, SS, lovi, 1-7/16 x 3-1/16 tuuman koko, 10 pk | AF6XGU 20LT68

CH HANSON 43119 Tyhjä etiketti, suorakaide, SS, lovi, 1-7/16 x 3-1/16 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF6XGU Malli: 43119Ristiviite: 20LT68

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriTeräs
Korkeus1.437 "
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapeSuorakulmio
Leveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliLeveysHinta
CH HANSON 41331 Tyhjä etiketti, suorakulmio, alumiini, lovi, 1-7/16 x 3-1/16 tuuman koko, 100 pk | CH3UAC 41331-alumiini1 7 / 16 "€67.24
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41332 Tyhjä etiketti, suorakulmio, messinki, lovi, 1-7/16 x 3-1/16 tuumaa, 100 pk | CH3UAD 41332-Messinki1 7 / 16 "€167.81
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41333 Tyhjä etiketti, suorakulmio, ruostumaton teräs, lovi, 1-7/16 x 3-1/16 tuumaa, 100 pk | CH3UAE 41333-Ruostumaton teräs1 7 / 16 "€81.94
Tarjouspyyntö
CH HANSON 43160 Tyhjä etiketti, suorakulmio, punainen, lovi, 1-7/16 x 3-1/16 tuumaa, 5 kpl | CH3UDZ 43160punainen-1 7 / 16 "€16.69
Tarjouspyyntö
CH HANSON 43161 Tyhjä etiketti, suorakulmio, sininen, lovi, 1-7/16 x 3-1/16 tuumaa, 5 kpl | CH3UEA 43161sininen-1 7 / 16 "€16.69
Tarjouspyyntö
CH HANSON 43162 Tyhjä etiketti, suorakulmio, musta, lovi, 1-7/16 x 3-1/16 tuumaa, 5 kpl | CH3UEB 43162Musta-1 7 / 16 "€16.69
Tarjouspyyntö
CH HANSON 43163 Tyhjä etiketti, suorakulmio, kulta, lovi, 1-7/16 x 3-1/16 tuumaa, 5 kpl | CH3UEC 43163Kulta-1 7 / 16 "€16.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 43119 Tyhjä etiketti, suorakaide, SS, lovi, 1-7/16 x 3-1/16 tuumaa, 10 pk
€29.73 / yksikkö