CH HANSON 26000 pyöreä kasvokirjesarja, matala stressi, 1/2 tuuman koko | AB9DRK 2CDZ3

CH HANSON 26000 pyöreä kasvokirjesarja, vähärasitus, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB9DRK Malli: 26000Ristiviite: 2CDZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreän kasvon leima
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus1 / 2 "
Näyttökirjeiden tyyppiMatala stressi pyöreät kasvot
osoitusMerkitty vinoviivalla peukalon puolella
MateriaaliTeräs
Varren pituus4"
Varren koko neliö3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.87
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkkikokoVarren pituusHinta
CH HANSON 25800 pyöreä kasvokirjesarja, matala stressi, 1/8 tuuman koko | AD4RYT 43Y621 258001 / 8 "-2.75 "€178.63
CH HANSON 25900 pyöreä kasvokirjesarja, matala stressi, 1/4 tuuman koko | AD4RZJ 43Y636 259001 / 4 "-3"€286.53
CH HANSON 25950 pyöreä kasvokirjesarja, matala stressi, 3/8 tuuman koko | AD4RZY 43Y650 259503 / 8 "-3.125 "€425.87
CH HANSON 25700 pyöreä kasvokirjesarja, matala stressi, 1/16 tuuman merkkikoko | CH3TRM 25700-1 / 16 "-€134.97
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25750 pyöreä kasvokirjesarja, vähärasitus, 3/32 tuuman merkkikoko | CH3TRP 25750-3 / 32 "-€134.97
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25850 pyöreä kasvokirjesarja, vähärasitus, 3/16 tuuman merkkikoko | CH3TRT 25850-3 / 16 "-€160.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 26000 pyöreä kasvokirjesarja, vähärasitus, 1/2 tuuman koko
€634.82 / yksikkö