Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 25950 pyöreä kasvokirjesarja, matala stressi, 3/8 tuuman koko | AD4RZY 43Y650

CH HANSON 25950 pyöreä kasvokirjesarja, vähärasitus, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD4RZY Malli: 25950Ristiviite: 43Y650

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreän kasvon leima
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus3 / 8 "
Näyttökirjeiden tyyppiMatala stressi pyöreät kasvot
osoitusMerkki ja koko on merkitty peukalon puolelle
MateriaaliTeräs
Varren pituus3.125 "
Varren koko neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.76
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)13.02
HS-koodi73269098900
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkkikokoVarren pituusHinta
CH HANSON 26000 pyöreä kasvokirjesarja, matala stressi, 1/2 tuuman koko | AB9DRK 2CDZ3 260001 / 2 "-4"€634.82
CH HANSON 25800 pyöreä kasvokirjesarja, matala stressi, 1/8 tuuman koko | AD4RYT 43Y621 258001 / 8 "-2.75 "€178.63
CH HANSON 25900 pyöreä kasvokirjesarja, matala stressi, 1/4 tuuman koko | AD4RZJ 43Y636 259001 / 4 "-3"€286.53
CH HANSON 25700 pyöreä kasvokirjesarja, matala stressi, 1/16 tuuman merkkikoko | CH3TRM 25700-1 / 16 "-€134.97
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25750 pyöreä kasvokirjesarja, vähärasitus, 3/32 tuuman merkkikoko | CH3TRP 25750-3 / 32 "-€134.97
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25850 pyöreä kasvokirjesarja, vähärasitus, 3/16 tuuman merkkikoko | CH3TRT 25850-3 / 16 "-€160.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 25950 pyöreä kasvokirjesarja, vähärasitus, 3/8 tuuman koko
€425.87 / yksikkö