Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES QT-XWHO-RY-NA Monikaasuilmaisin 3 Kaasu -4 - 122f Lcd | AE7QNP 5ZYY4

BW TECHNOLOGIES QT-XWHO-RY-NA Monikaasuilmaisin 3 Kaasu -4 - 122f Lcd

Varastossa
Tuote: AE7QNP Malli: QT-XWHO-RY-NARistiviite: 5ZYY4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,511.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 3 kaasua
HälytysasetusO2 19.5 tai 23.5%, CO 35 tai 200 ppm, H2S 10 tai 15 ppm, LEL 10 tai 20% (näitä hälytyspisteitä voidaan säätää manuaalisesti OSHA: n ja / tai osavaltion määräysten mukaan)
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun2 v.
Akun tyyppiLitiumpolymeeri
Syvyys1.875 "
TunnistaaHappi, rikkivety, alempi räjähdysraja
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiLEL, 2, H2S
Korkeus5.125 "
Kotelon väriKeltainen
Käyttölämpötila alue-20-50 ° C (-4-122 ° F)
AnturialueO2 0-30%, H2S 0-200 ppm, LEL 0-100%
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaKaasutyyppiAnturialueHinta
BW TECHNOLOGIES QT-XWOM-RY-NA Monikaasuilmaisin 3 Kaasu -4 - 122f Lcd | AE7QNQ 5ZYY5 QT-XWOM-RY-NAHappi, hiilimonoksidi, alempi räjähdysrajaLEL, O2, COO2 0-30%, CO0-1000 ppm, H2S 0-200 ppm, LEL 0-100%€1,547.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWHO-RY-NA Monikaasuilmaisin 3 Kaasu -4 - 122f Lcd
€1,511.99 / yksikkö