Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES PS-RS04 -ilmamittari So2 0-100 ppm | AD8GQL 4KEF4

BW TECHNOLOGIES PS-RS04 Air Monitor So2 0-100 ppm

Varastossa
Tuote: AD8GQL Malli: PS-RS04Ristiviite: 4KEF4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€832.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
Kemiallinen kaavaSO2
TunnistaaSulfer-dioksidi
päätöslauselma1 ppm
Anturialue0 - 500 ppm
Temp. alue-40 - 122 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.09
Laivan pituus (cm)2.04
Laivan leveys (cm)2.04
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaeräpäätöslauselmaAnturialueTemp. alueHinta
BW TECHNOLOGIES SR-V04 -vaihtotunnistin Clo2 | AC6GGR 33N516 SR-V04Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC)VaihtotunnistinVOC 1 ppm0 - 1000 ppm-10 astetta 40 astetta C.€886.95
BW TECHNOLOGIES SR-W-MP75C vaihtosensori Micropel palava lel | AC6GGT 33N517 SR-W-MP75CPalavat aineet (LEL)VaihtotunnistinLEL 0.1% v / v0-100% LEL, 0-5.0% V / V-40 astetta 55 astetta C.€282.67
BW TECHNOLOGIES D4-RHM04 vaihtosensori Co H2s | AD2YRL 3WRG9 D4-RHM04HiilimonoksidiVaihtotunnistin1 ppm0 - 500 ppmMikro5-4 astetta 122 asteeseen F, Micro 5 PID -14 astetta 104 asteeseen F€860.76
BW TECHNOLOGIES SR-W04 -vaihtosensorin palavat aineet AD2YRM 3WRH1 SR-W04Palavat aineetVaihtotunnistin1%; 0.1%0-100% tai 0-5% V / VMikro5-4 astetta 122 asteeseen F, Micro 5 PID -14 astetta 104 asteeseen F€438.10
BW TECHNOLOGIES PS-RC10-vaihtosensori kloori 0-50 ppm | AD8GQM 4KEF5 PS-RC10KlooriVaihtotunnistin0.01 ppm0 - 50 ppm-4 astetta 122 astetta F, -20 astetta 50 astetta C.€833.95
BW TECHNOLOGIES PS-RZ10 -vaihtosensori Hcn 0-30 ppm | AD8GQN 4KEF6 PS-RZ10Syanidi VetyVaihtotunnistin0.1 ppm0 - 30 ppm-40 - 122 astetta F€944.03
BW TECHNOLOGIES SR-A04 Vaihto-ammoniakkianturi Nh3 | AD8GQP 4KEF7 SR-A04AmmoniakkiKorvaava ammoniakkianturi1 ppm0 - 100 ppm-4 - 122 astetta F€877.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES PS-RS04 Air Monitor So2 0-100 ppm
€832.51 / yksikkö