Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJIEN TUOTTEET PH15 Pintle Hook GVW 30000 lb. | AH2XQY 30PD71

BUYERS PRODUCTS PH15 Pintle Hook GVW 30000 lb.

Varastossa
Tuote: AH2XQY Malli: PH15Ristiviite: 30PD71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintle koukku
Kapasiteetti GVW30,000 MGTW / 6,000 MVL
KokoX 2 3
Kielen kapasiteetti (paunaa)6000
Tyyppi (luokka)15 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Trailer Ball Dia. (Tuumaa): 1-5 / 8
    • Sopii Ball Dia. (Tuumaa): 1-1 / 4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppi (luokka)Hinta
OSTAJIEN TUOTTEET PH30 Pintle Koukku 30 tonnia | AF2YJF 6ZAP2 PH30-30 Ton€215.55
OSTAJIEN TUOTTEET PH45 Kauhakoukku 45 tonnia | AF2YJG 6ZAP3 PH45-45 Ton€390.04
OSTAJAT TUOTTEET BP880 Pintle Hook GVW 100000 lb. AH2XQU 30PD41 BP8803"50 sävyinen.€882.79
OSTAJAN TUOTTEET PH20 Pintle Hook GVW 40000 lb. | AH2XQX 30PD64 PH20X 2 320 sävyinen.€148.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS PH15 Pintle Hook GVW 30000 lb.
€119.67 / yksikkö