OSTAJIEN TUOTTEET PH45 Kauhakoukku 45 tonnia | AF2YJG 6ZAP3

BUYERS PRODUCTS PH45 tappikoukku 45 tonnia

Varastossa
Tuote: AF2YJG Malli: PH45Ristiviite: 6ZAP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€390.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintle koukku
Kapasiteetti GVW90,000 MGTW; 18,000 MVL
Tyyppi (luokka)45 Ton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4085
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppi (luokka)Hinta
OSTAJIEN TUOTTEET PH30 Pintle Koukku 30 tonnia | AF2YJF 6ZAP2 PH30-30 Ton€215.55
OSTAJAT TUOTTEET BP880 Pintle Hook GVW 100000 lb. AH2XQU 30PD41 BP8803"50 sävyinen.€882.79
OSTAJAN TUOTTEET PH20 Pintle Hook GVW 40000 lb. | AH2XQX 30PD64 PH20X 2 320 sävyinen.€148.04
OSTAJIEN TUOTTEET PH15 Pintle Hook GVW 30000 lb. | AH2XQY 30PD71 PH15X 2 315 sävyinen.€119.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS PH45 tappikoukku 45 tonnia
€390.04 / yksikkö