OSTAJAT TUOTTEET BP880 Pintle Hook GVW 100000 lb. AH2XQU 30PD41

BUYERS PRODUCTS BP880 Pintle Hook GVW 100000 lb.

Varastossa
Tuote: AH2XQU Malli: BP880Ristiviite: 30PD41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€882.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintle koukku
Kapasiteetti GVW100,000
Koko3"
Kielen kapasiteetti (paunaa)20,000
Tyyppi (luokka)50 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)17.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii Ball Dia. (Tuumaa): 1-5 / 8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppi (luokka)Hinta
OSTAJIEN TUOTTEET PH30 Pintle Koukku 30 tonnia | AF2YJF 6ZAP2 PH30-30 Ton€215.55
OSTAJIEN TUOTTEET PH45 Kauhakoukku 45 tonnia | AF2YJG 6ZAP3 PH45-45 Ton€390.04
OSTAJAN TUOTTEET PH20 Pintle Hook GVW 40000 lb. | AH2XQX 30PD64 PH20X 2 320 sävyinen.€148.04
OSTAJIEN TUOTTEET PH15 Pintle Hook GVW 30000 lb. | AH2XQY 30PD71 PH15X 2 315 sävyinen.€119.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS BP880 Pintle Hook GVW 100000 lb.
€882.79 / yksikkö