Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAT TUOTTEET LB6183ALDT Triple Pyöreä Valolaatikko 6 x 18 x 3 tuumaa Alumiini | AH2MFY 29UZ57

BUYERS PRODUCTS LB6183ALDT kolminkertainen pyöreä valolaatikko 6 x 18 x 3 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AH2MFY Malli: LB6183ALDTRistiviite: 29UZ57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen pyöreä valolaatikko
VäriHarmaa
Korkeus6"
Pituus18 "
MateriaaliAluna
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8865
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS LB6183ALDT kolminkertainen pyöreä valolaatikko 6 x 18 x 3 tuumaa alumiinia
€134.66 / yksikkö