Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET B56722 Silmäpultti, 1,000 kg työkuorma, teräs, 5/16-18 Kierre | CG6MCU 426V49

BUYERS PRODUCTS B56722 Silmukkapultti, 1,000 5 Lb työkuorma, teräs, 16/18-XNUMX kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG6MCU Malli: B56722Ristiviite: 426V49

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.7 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1 1 / 2 "
Silmänpultin tyyppiTaottu olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus0.31 "
Varren pituus1 1 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18
Työkuorman raja1,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS B56722 Silmukkapultti, 1,000 5 Lb työkuorma, teräs, 16/18-XNUMX kierrekoko
€7.78 / yksikkö