Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET B56721 Silmäpultti, 400 kg työkuorma, teräs, 1/4-20 Kierre | CG6MCT 426V44

BUYERS PRODUCTS B56721 Silmukkapultti, 400 1 Lb työkuorma, teräs, 4/20-XNUMX kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG6MCT Malli: B56721Ristiviite: 426V44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiTaottu olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
KokonaispituusN / A
Varren pituus1"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20
Työkuorman raja400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS B56721 Silmukkapultti, 400 1 Lb työkuorma, teräs, 4/20-XNUMX kierrekoko
€7.43 / yksikkö