OSTAJAN TUOTTEET 8591000 Lokasuojan kiinnityssarja Käytä AA8LBM: n kanssa AA8LBP 19A771

BUYERS PRODUCTS 8591000 Lokasuojan kiinnityssarja Käytä AA8LBM:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA8LBP Malli: 8591000Ristiviite: 19A771

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan kiinnityssarja
VäriMusta
Pituus30.5 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs
TyyppiTakaosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 8591000 Lokasuojan kiinnityssarja Käytä AA8LBM:n kanssa
€272.30 / yksikkö