FLINT & WALLING SP10P1 sprinkleripumppu, itseimevä, 115/230V AC, 1 Hp, 100 Psi sammutettu, Odp | CP6BQM 44YW78

FLINT & WALLING SP10P1 sprinkleripumppu, itseimevä, 115/230 V AC, 1 Hp, 100 Psi sammutettu, Odp

Varastossa
Tuote: CP6BQM Malli: SP10P1Ristiviite: 44YW78

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,040.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleripumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING SP10P1 sprinkleripumppu, itseimevä, 115/230 V AC, 1 Hp, 100 Psi sammutettu, Odp
€1,040.73 / yksikkö