Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 76142 turvakilpi polyesteri 5-3/4 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys PK25 | AH6DEG 35XF94

BRADY 76142 Turvakilpi polyesteri 5-3/4 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys PK25

Varastossa
Tuote: AH6DEG Malli: 76142Ristiviite: 35XF94

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvatunniste
TaustaväriKeltainen
YlätunnisteErityisohje
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
MuotoSuorakulmio
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSisä- / ulkokäyttöSelitteen väriMateriaaliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 65457 turvakilpi 5-3/4 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys kartonki PK25 | AG9KVK 20TJ23 65457Valkoinen5.75 "Indoor VainMustaCardstockRajoitettuun tilaan pääsyä edeltävä tarkistuslista€58.59
BRADY 76195 turvakilpi 5-1/2 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys polymessinki PK25 | AG9KVN 20TJ26 76195Valkoinen5.5 "Sisällä ulkonaVihreäPolyesteriHätäsuihku- ja silmähuuhtelutesti€45.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 76142 Turvakilpi polyesteri 5-3/4 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys PK25
€88.55 / yksikkö