OSTAJAN TUOTTEET 5543895 Tarp-vaihdemoottori 900 W 1.2 hv | AA8LCK 19A795

BUYERS PRODUCTS 5543895 Tarpivaihdemoottori 900 W 1.2 Hp

Varastossa
Tuote: AA8LCK Malli: 5543895Ristiviite: 19A795

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp vaihdemoottori
VäriHopea
Tyyppi900 Watt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.345
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
OSTAJAN TUOTTEET 5543095 Tarp-vaihdemoottori 600w 0.8 Hv | AA8LCJ 19A794 5543095600 Watt€431.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 5543895 Tarpivaihdemoottori 900 W 1.2 Hp
€473.13 / yksikkö