Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT AGD401 Ilmavälin tyhjennyssarja 3/4 - 1 tuuman kierre | AC4HTW 2ZXY6

APOLLO VALVES AGD401 ilmavälin tyhjennyssarja 3/4 - 1 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AC4HTW Malli: AGD401Ristiviite: 2ZXY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavälin tyhjennyssarja
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Pituus5.125 "
MateriaaliABS
Max. Paine175 psi
Koko3/4 "- 1"
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT AGD4012 Ilmavälin tyhjennyssarja 1/4 3/8 1/2 tuuman kierre | AC4HTV 2ZXY5 AGD40124"1/4",3/8", 1/2"3 19 / 64 "€240.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES AGD401 ilmavälin tyhjennyssarja 3/4 - 1 tuuman kierre
€278.25 / yksikkö