Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET 3VUH6 Tavalliset mutaläpät 24 x 20 tuumaa AD2XEL

BUYERS PRODUCTS 3VUH6 tavalliset lokasuojat 24 x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XEL Malli: 3VUH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskeläpät
VäriMusta
Pituus20 "
MateriaaliKumi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.99
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi4016996010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
OSTAJAN TUOTTEET 3VUH7 Tavalliset mutaläpät 24 x 12 tuumaa | AD2XEM 3VUU712 "€41.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3VUH6 tavalliset lokasuojat 24 x 20 tuumaa
€55.16 / yksikkö