Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET 3VUH7 Tavalliset mutaläpät 24 x 12 tuumaa | AD2XEM

BUYERS PRODUCTS 3VUH7 tavalliset lokasuojat 24 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XEM Malli: 3VUH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskeläpät
VäriMusta
Pituus12 "
MateriaaliKumi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi4016996010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
OSTAJAN TUOTTEET 3VUH6 Tavalliset mutaläpät 24 x 20 tuumaa AD2XEL 3VUU620 "€55.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3VUH7 tavalliset lokasuojat 24 x 12 tuumaa
€41.42 / yksikkö