Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET 3VUH4 Tavalliset mutaläpät - 20 tuumaa 18 tuumaa | AD2XEJ

BUYERS PRODUCTS 3VUH4 tavalliset lokasuojat - 20 tuumaa 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XEJ Malli: 3VUH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskeläpät
VäriMusta
Pituus18 "
MateriaaliKumi
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016996010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
OSTAJAT TUOTTEET 3VUH3 12 x 18 lokasuojat Pr | AD2XEH 3VUU318 "12 "€36.04
OSTAJAT TUOTTEET 3VUH5 24 x 18 Rotaläpät | AD2XEK 3VUU518 "24 "€61.52
OSTAJAN TUOTTEET 3VUH8 Muta läpät Musta 24 x 14 Tuumaa | AD2XEN 3VUU814 "24 "€50.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3VUH4 tavalliset lokasuojat - 20 tuumaa 18 tuumaa
€57.03 / yksikkö