Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAT TUOTTEET 3VUH5 24 x 18 Rotaläpät | AD2XEK

BUYERS PRODUCTS 3VUH5 24 x 18 lokasuojat

Varastossa
Tuote: AD2XEK Malli: 3VUH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskeläpät
VäriMusta
Pituus18 "
MateriaaliKumi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
OSTAJAT TUOTTEET 3VUH3 12 x 18 lokasuojat Pr | AD2XEH 3VUU318 "12 "€36.04
OSTAJAN TUOTTEET 3VUH4 Tavalliset mutaläpät - 20 tuumaa 18 tuumaa | AD2XEJ 3VUU418 "20 "€57.03
OSTAJAN TUOTTEET 3VUH8 Muta läpät Musta 24 x 14 Tuumaa | AD2XEN 3VUU814 "24 "€50.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3VUH5 24 x 18 lokasuojat
€61.52 / yksikkö