Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET 3VUH8 Muta läpät Musta 24 x 14 Tuumaa | AD2XEN

BUYERS PRODUCTS 3VUH8 mustat lokasuojat 24 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XEN Malli: 3VUH8
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
€50.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskeläpät
VäriMusta
Pituus14 "
MateriaaliKumi
Paksuus5 / 16 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.04
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
OSTAJAT TUOTTEET 3VUH3 12 x 18 lokasuojat Pr | AD2XEH 3VUU318 "12 "€36.04
OSTAJAN TUOTTEET 3VUH4 Tavalliset mutaläpät - 20 tuumaa 18 tuumaa | AD2XEJ 3VUU418 "20 "€57.03
OSTAJAT TUOTTEET 3VUH5 24 x 18 Rotaläpät | AD2XEK 3VUU518 "24 "€61.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3VUH8 mustat lokasuojat 24 x 14 tuumaa
€50.68 / yksikkö