OSTAJAT TUOTTEET 3VPY4 kuorma-autojen kevyt asennuskaappi | AD2WWD

BUYERS PRODUCTS 3VPY4 Truck Light -asennuskaappi

Varastossa
Tuote: AD2WWD Malli: 3VPY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton kevyt asennuskaappi
VäriMusta
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8512902000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
OSTAJATUOTTEET 3UKX4 kuorma-autojen kevyt asennuskaappi | AD2UVU 3UKX4-Teräs€66.52
OSTAJATUOTTEET 3VPX9 kuorma-autojen kevyt asennuskaappi | AD2WWB 3VPX98"Alumiini€61.64
OSTAJAT TUOTTEET 3VPY2-kuorma-autojen kevyt asennuskaappi | AD2WWC 3VPY216.25 "Alumiini€77.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3VPY4 Truck Light -asennuskaappi
€113.40 / yksikkö