Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJATUOTTEET 3VPX9 kuorma-autojen kevyt asennuskaappi | AD2WWB

BUYERS PRODUCTS 3VPX9 Truck Light -asennuskaappi

Varastossa
Tuote: AD2WWB Malli: 3VPX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton kevyt asennuskaappi
VäriMusta
Pituus8"
MateriaaliAlumiini
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0845
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
OSTAJATUOTTEET 3UKX4 kuorma-autojen kevyt asennuskaappi | AD2UVU 3UKX4-Teräs€66.52
OSTAJAT TUOTTEET 3VPY2-kuorma-autojen kevyt asennuskaappi | AD2WWC 3VPY216.25 "Alumiini€77.21
OSTAJAT TUOTTEET 3VPY4 kuorma-autojen kevyt asennuskaappi | AD2WWD 3VPY4-Teräs€113.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3VPX9 Truck Light -asennuskaappi
€61.64 / yksikkö