OSTAJATUOTTEET 3KXY3 kolminkertainen pallokiinnitys nastakoukulla | AC9WEU

BUYERS PRODUCTS 3KXY3 kolmipalloteline, jossa on saranahaka

Varastossa
Tuote: AC9WEU Malli: 3KXY3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen pallokiinnike
Pallo Dia.1-7/8, 2, and 2-5/16
Kapasiteetti GVWPallot, 6000, 7500 ja 10000; Pintle koukku, 7500 Lb.
Kapasiteetti GVWR (Lb.)Pallot, 6000, 7500 ja 10000; Vetokoukku, 7500
Koko1 7/8, 2 ja 2 5/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.485
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Trailer Ball Dia. (Tuumaa) (1 7/8, 2 ja 2 5/16)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3KXY3 kolmipalloteline, jossa on saranahaka
€217.21 / yksikkö